266,16 €/ Unitéhors TVA
322,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 39.7 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |