264,67 €/ Unitéhors TVA
320,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 86 kN |
Charge statique | 77 kN |
Poids | 1.67 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |