Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3212-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243538
  • Fabricant:4054366900920
Image 1
Ajouter à la liste

216,49 €/ Unitéhors TVA

261,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
64 kN
Poids
1.31 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui