Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3208-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243516
  • Fabricant:4054364491741
Image 1
Ajouter à la liste

112,84 €/ Unitéhors TVA

136,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
38 kN
Poids
0.6 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui