Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3207-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243509
  • Fabricant:4054366900067
Image 1
Ajouter à la liste

93,43 €/ Unitéhors TVA

113,05 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
41 kN
Charge statique
30 kN
Poids
0.45 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui