Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3203-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243488
  • Fabricant:4047643335577
Image 1
Ajouter à la liste

60,72 €/ Unitéhors TVA

73,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
15.5 kN
Charge statique
9.5 kN
Poids
0.098 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui