60,57 €/ Unitéhors TVA
73,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 15.9 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 12.6 kN |
Charge statique | 7.4 kN |
Poids | 0.068 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |