49,45 €/ Unitéhors TVA
59,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 21 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 17.6 kN |
Charge statique | 4.3 kN |
Vitesse de référence | 13800 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |