Eriks
FAG

FAG Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage cylindrique Ouvert 2303-C3

  • ERIKS:13560800
  • Fabricant:4012801161091
Image 1
Ajouter à la liste

48,56 €/ Unitéhors TVA

58,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
14.9 kN
Charge statique
3.55 kN
Vitesse de référence
14900 rpm
Vitesse limite
17000 rpm