48,56 €/ Unitéhors TVA
58,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 19 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 14.9 kN |
Charge statique | 3.55 kN |
Vitesse de référence | 14900 rpm |
Vitesse limite | 17000 rpm |