Eriks
FAG

FAG Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage cylindrique Ouvert 1303-C3

  • ERIKS:12626835
  • Fabricant:4012801159241
Image 1
Ajouter à la liste

37,89 €/ Unitéhors TVA

45,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
12.9 kN
Charge statique
3.2 kN
Vitesse de référence
13300 rpm
Vitesse limite
17800 rpm