Eriks
FAG

FAG Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage cylindrique Ouvert 1302

  • ERIKS:11668830
  • Fabricant:4012801159203
Image 1
Ajouter à la liste

36,11 €/ Unitéhors TVA

43,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
9.8 kN
Charge statique
2.28 kN
Vitesse de référence
14800 rpm
Vitesse limite
20500 rpm