Eriks
FAG

FAG Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage cylindrique Ouvert 11310-TVH

  • ERIKS:14179100
Image 1
Ajouter à la liste

319,54 €/ Unitéhors TVA

386,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
11
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard