Eriks
FAG

FAG Roulement magnetique M20 TVP

  • ERIKS:11834733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le roulement magnéto est un palier qui peut être démonté et qui consiste en une rainure balle bague intérieure du roulement profonde et une bague extérieure avec une épaule seulement. La piste de la bague extérieure dans le fond de la gorge se fond dans un chemin de roulement cylindrique court sans bords. Les bagues de roulement peuvent être installés séparément qui est l'avantage de paliers étant montés en série. TVP = Cage en polyamide, pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à max. 120°C
Ajouter à la liste

51,39 €/ Unitéhors TVA

62,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
M
Type
M20
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
12.2 kN
Charge statique
2.16 kN
Vitesse de référence
13 rpm
Vitesse limite
16 rpm
Poids
0.146 kg