Eriks
FAG

FAG Roulement magnetique L17-TVP

  • ERIKS:14177683
Image 1
La profondeur de piste de la bague intérieure est inférieure à celle des roulements à gorge profonde. La bague extérieure a un épaulement seulement sur un côté. Elle est donc séperable, ce qui représente un avantage pour certains cas de montage. Les cages en laiton embouti sont généralement utilisées.
Ajouter à la liste

30,69 €/ Unitéhors TVA

37,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
L
Type
L17
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard