Eriks
FAG

FAG Roulement magnetique E20-TVP

  • ERIKS:14177676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,55 €/ Unitéhors TVA

46,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
E
Type
E20
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard