37,60 €/ Unitéhors TVA
45,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | BO |
Type | BO17 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 8.8 kN |
Charge statique | 1.5 kN |
Vitesse de référence | 15 rpm |
Vitesse limite | 18 rpm |
Poids | 0.08 kg |