Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC218-56

  • ERIKS:14181978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

242,32 €/ Unitéhors TVA

293,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
3.1/2 in
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
96 mm
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
72 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4850 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage