174,19 €/ Unitéhors TVA
210,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 3.7/16 in |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 85.7 mm |
Charge dynamique | 88 kN |
Charge statique | 64 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 5200 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |