Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC217

  • ERIKS:14181971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

174,19 €/ Unitéhors TVA

210,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
85.7 mm
Charge dynamique
88 kN
Charge statique
64 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5200 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage