149,61 €/ Unitéhors TVA
181,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 3.1/8 in |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 82.6 mm |
Charge dynamique | 76 kN |
Charge statique | 54 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |