Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC216

  • ERIKS:14181957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,61 €/ Unitéhors TVA

181,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
82.6 mm
Charge dynamique
76 kN
Charge statique
54 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5600 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage