Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC215

  • ERIKS:14181945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,85 €/ Unitéhors TVA

143,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
77.8 mm
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
44.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6000 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage