Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC214-43

  • ERIKS:14181946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,10 €/ Unitéhors TVA

125,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
74.6 mm
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
44 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6300 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage