104,10 €/ Unitéhors TVA
125,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 2.5/8 in |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 74.6 mm |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 44 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |