Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC213-41

  • ERIKS:14181942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,21 €/ Unitéhors TVA

89,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
2.9/16 in
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
65.1 mm
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
40 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage