72,77 €/ Unitéhors TVA
88,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 65.1 mm |
Charge dynamique | 61 kN |
Charge statique | 40 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |