Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC211-34

  • ERIKS:14181657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,58 €/ Unitéhors TVA

56,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
2.1/8 in
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
55.6 mm
Charge dynamique
43.5 kN
Charge statique
29 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
8000 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage