Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC210

  • ERIKS:12770415
  • Fabricant:4012802631012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,04 €/ Unitéhors TVA

43,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
51.6 mm
Largeur de la bague extérieure
24 mm
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9000 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage