Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC209-27

  • ERIKS:14181665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,73 €/ Unitéhors TVA

38,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
49.2 mm
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9600 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage