Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC208

  • ERIKS:12770413
  • Fabricant:4012802627466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,45 €/ Unitéhors TVA

34,42 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10300 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage