Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC207-21

  • ERIKS:14181662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,77 €/ Unitéhors TVA

28,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
1.5/16 in
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
42.9 mm
Charge dynamique
27.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
11700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage