Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC206-19

  • ERIKS:14181658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,65 €/ Unitéhors TVA

23,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
38.1 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13800 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage