Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC206

  • ERIKS:12770411
  • Fabricant:4012802627657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,65 €/ Unitéhors TVA

23,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
38.1 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13800 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage