16,08 €/ Unitéhors TVA
19,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 34.1 mm |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 16700 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |