Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC205-13

  • ERIKS:14181649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,08 €/ Unitéhors TVA

19,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
13/16 in
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
34.1 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
16700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage