Eriks
FAG

FAG Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC203

  • ERIKS:12770408
  • Fabricant:4047643052061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,91 €/ Unitéhors TVA

16,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UC
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
17 mm
Charge dynamique
13.6 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
18700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage