13,91 €/ Unitéhors TVA
16,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 31 mm |
Largeur de la bague extérieure | 17 mm |
Charge dynamique | 13.6 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 18700 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |