Eriks
FAG

FAG Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK217

  • ERIKS:14181976
Image 1
Ajouter à la liste

236,71 €/ Unitéhors TVA

286,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UK
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
82 mm
Charge dynamique
88 kN
Charge statique
64 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5200 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage