Eriks
FAG

FAG Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK216

  • ERIKS:14181969
Image 1
Ajouter à la liste

199,49 €/ Unitéhors TVA

241,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UK
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
78 mm
Charge dynamique
76 kN
Charge statique
54 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5600 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage