Eriks
FAG

FAG Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK215

  • ERIKS:14181955
Image 1
Ajouter à la liste

165,75 €/ Unitéhors TVA

200,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UK
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
73 mm
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
44.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6000 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage