Eriks
FAG

FAG Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK213

  • ERIKS:14181943
Image 1
Ajouter à la liste

107,03 €/ Unitéhors TVA

129,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UK
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
65 mm
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
40 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage