Eriks
FAG

FAG Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK211

  • ERIKS:14181684
Image 1
Ajouter à la liste

68,49 €/ Unitéhors TVA

82,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UK
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
59 mm
Charge dynamique
46 kN
Charge statique
29 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
8000 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage