Eriks
FAG

FAG Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK209

  • ERIKS:14181715
Image 1
Ajouter à la liste

50,29 €/ Unitéhors TVA

60,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UK
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
50 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9600 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage