Eriks
FAG

FAG Roulement insert alésage conique Bague extérieure sphérique Blocage avec un manchon de serrage UK208

  • ERIKS:14181714
Image 1
Ajouter à la liste

45,03 €/ Unitéhors TVA

54,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UK
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
46 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10300 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage