40,17 €/ Unitéhors TVA
48,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UK |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 43 mm |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 11700 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |