Eriks
FAG

FAG Roulement de broche XC71914-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179872
Image 1
Ajouter à la liste

1 619,69 €/ Unitéhors TVA

1 959,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XC719..-E
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
11.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
36000 rpm