Eriks
FAG

FAG Roulement de broche XC71909-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179754
Image 1
Ajouter à la liste

965,06 €/ Unitéhors TVA

1 167,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XC719..-E
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
13.9 kN
Charge statique
5.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
36000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
56000 rpm