Eriks
FAG

FAG Roulement de broche XC71907-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179744
Image 1
Ajouter à la liste

762,79 €/ Unitéhors TVA

922,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XC719..-E
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
9.3 kN
Charge statique
3.45 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
45000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
70000 rpm