Eriks
FAG

FAG Roulement de broche XC71903-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179740
Image 1
Ajouter à la liste

625,12 €/ Unitéhors TVA

756,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
XC719..-C
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel